NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の 油圧バルブ
NACHI(不二越)の その他バルブ
プレッシャコントロール(アンドチェック)バルブ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
流量(L/min)
120
接続方式
ガスケット取付形
注文コード
47960455
品番
CQ-G06-1D-21
参考基準価格(税別)
¥83,100
販売価格(税込)
¥57,178
販売価格(税別)
¥
51,980
バスケットに入れる
この商品は
流量・接続方式
など
120
種類から選べます
他の種類を見る
最高使用圧力(MPa)
21
No.
(デザインNo.)21
管接続口径
3/4
記号
(作動)1D
接続方式
ガスケット取付形
圧力調整範囲(MPa[kgf/cm
2
])
1.75〜7[17.9〜71.4]
流量(L/min)
120
適合プレート
(サブ)MG-06-20・MG-06X-20
バルブ種類
圧力制御弁