NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の 油圧バルブ
NACHI(不二越)の その他バルブ
油圧バルブ フローコントロール(アンドチェック)バルブ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
最高使用圧力(MPa)
10.5
流量(L/min)
0.03〜2
注文コード
47961435
品番
CTN-G02-2-F-11
参考基準価格(税別)
¥85,700
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
この商品は
最高使用圧力・流量
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
最高使用圧力(MPa)
10.5
管接続口径
1/4
流量(L/min)
0.03〜2
接続方式
ガスケット取付形
バルブ種類
流量制御弁