NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の 油圧バルブ
NACHI(不二越)の その他バルブ
油圧バルブ フローコントロール(アンドチェック)バルブ
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
最高使用圧力(MPa)
10.5
流量(L/min)
0.05〜8
注文コード
47961444
品番
CTN-G02-8-11
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥74,700
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
この商品は
最高使用圧力・流量
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
最高使用圧力(MPa)
10.5
管接続口径
1/4
流量(L/min)
0.05〜8
接続方式
ガスケット取付形
バルブ種類
流量制御弁