NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の 油圧バルブ
NACHI(不二越)の その他バルブ
油圧バルブ (DMA)マニアルバルブ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
最高使用圧力(MPa)
35
流量(L/min)
40
注文コード
47961523
品番
DMA-G01-E3Z-20
参考基準価格(税別)
¥56,900
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
この商品は
最高使用圧力・流量
など
31
種類から選べます
他の種類を見る
最高使用圧力(MPa)
35
管接続口径
1/8
流量(L/min)
40
接続方式
ガスケット取付形
バルブ種類
方向制御弁