ON Semiconductor デュアル シングル オペアンプ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(5個) 注文コード 47962846 品番 MC34072DR2G
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥395
販売価格(税別)
359
実装タイプ表面実装 パッケージSOIC 電源タイプデュアル、シングル 1チップ当たりのチャンネル数2 ピン数(ピン)8 供給電圧(V)5〜28 スルーレート(V/μs)13 動作温度(℃)70 仕様MC33071/2/4、MC34071/2/4、NCV33072/4、シングル電源3〜44V、オペアンプ、ONSemiconductor.ONSemiconductorのMC33071/72/74、MC34071/72/74、NCV33072/74Aシリーズのオペアンプは、シングル、デュアル、及びクワッド構成の製品を用意しています。4.5MHzのゲイン帯域幅積、13V/μsのスルーレート、JFETデバイステクノロジーを使用しない高速整定時間を特長としています。このシリーズは、スプリット電源でも動作しますが、コモンモード入力電圧範囲に接地電位(VEE)が含まれるため、シングル電源に適しています。これらのオペアンプは、高入力抵抗、低入力オフセット電圧、及び高ゲインを特長としています。すべての製品は、プラスチックDIP、SOIC、及びTSSOP表面実装パッケージで提供されます。.高速整定時間0.1%まで1.1μs幅広いシングル電源動作3〜44V幅広い入力コモンモード電圧範囲アースを含む(VEE)低入力オフセット電圧最大3mV(Aサフィックス)大出力電圧スイング-14.7〜14V(±15V電源)大静電容量駆動能力0〜10000pF低総調波歪み0.02%優れた位相マージン60°優れたゲインマージン12dBショート出力保護 標準ゲインバンド幅積(MHz)4.5 デュアル供給電圧(V)±12・±15・±18・±3・±5・±9 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする