MHMI32 強力マグネット アイフック型 ゴム付 ラクテム 47967589 MHMI32 強力マグネット アイフック型 ゴム付 ラクテム 47967589 MHMI32 強力マグネット アイフック型 ゴム付 ラクテム 47967589 MHMI32 強力マグネット アイフック型 ゴム付 ラクテム 47967589

強力マグネット アイフック型 ゴム付

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 47967589 品番 MHMI32
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥802
販売価格(税別)
729

強力なネオジキャップ磁石にアイフックが付いた製品です。ネオジム磁石単体より吸着力を高める為、磁石をキャップで覆っております。付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止効果がございます。

用途モノの吊り下げや固定、保持等に。 寸法L(mm)46 寸法d(mm)12 吸着力(N)333 寸法D(mm)32 表面処理磁石:ニッケルメッキ 寸法T(mm)8 寸法M(mm)M6 寸法T1(mm)18 材質(キャップ)SPCC 材質(すべり止め)【ゴム】CRスポンジ/C4305(t0.5) 日東5000NS(t0.16) 材質(フック)SS400相当 材質(磁石)ネオジム RoHS指令(10物質対応)対応 特性強力 表面処理(フック)ニッケルメッキ 表面処理(キャップ)ニッケルメッキ
注意
※吸着力は参考値です。
※強力な磁力なため、精密機器・時計・医療機器・磁気カードなどには近づけないで下さい。
※熱による磁力減少が大きいので80℃以上でのご使用は避けて下さい。
※滑り止めゴムを使用する際、磁力が低下しますのでご注意ください。
※滑り止めゴム使用時の磁力、効果については使用用途(水平、垂直荷重)、環境により異なります。
※滑り止めゴムは無理に滑らすと剥がれる可能性がございます。
※滑り止めゴム貼り付け直後は剥がれやすい為、1〜3日経ってからご使用下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-27
用途:
倉庫の穴埋めに

倉庫に穴が開いてしまったので羽目板を固定するのに使いました。
強力で安心いざというときはフックを引っ張ればとれるのも
良い点です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする