パネルボンドミニ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(50mL×6本) 注文コード47968000 品番38315N
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

2液室温硬化型エポキシ系接着剤です。自動車パネル交換組み付け作業に使用します。作業時に火花の発生がなく内装トリムなどの脱着などの付帯作業が軽減され、また溶接時のような熱の発生がないためパネルにひずみが起こらず後処理が容易です。接着部からの水の侵入をも防ぎ、錆を防ぐ高品質な作業が行えます。鉄板、アルミニウム、FRPに対する接着強度、耐久性に優れます。

用途ドアアウターパネル、クォーターパネル、ルーフパネル、トラックの荷台部分のサイドパネルなどのパネル交換作業に。3M(TM) ハンドガン8190で使用します。 付属品ミキシングノズル1本入り 仕様パネル・フレーム、パーツ、3次元形状用 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量50kg 特性防水、防錆

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エポキシ系接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする