※04サイズ
NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の 油圧バルブ
NACHI(不二越)の 流量制御弁
ソレノイドコントロールバルブ DSS-G06シリーズ スプリングセンタ形
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47969722
品番
DSS-G06-C1-AEGRY-D2-22
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
360
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
標準形
呼び径
6
電源
DC24V
管接続口径
3/8
最大流量(L/min)
600
接続方式
ガスケット取付形
定格流量(L/min)
300
流量(L/min)
(最大)600/(定格)300
配線方式
集中端子箱形
バルブ種類
電磁制御弁
最低パイロット圧力(MPa)
0.8