DSS-G06-C1-AR-C1-22 ソレノイドコントロールバルブ DSS-G06シリーズ スプリングセンタ形 NACHI(不二越) 47969826

※04サイズ

ソレノイドコントロールバルブ DSS-G06シリーズ スプリングセンタ形

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47969826 品番DSS-G06-C1-AR-C1-22
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥123,000
この商品は360種類から選べます 他の種類を見る
タイプ標準形 呼び径6 電源AC100V 管接続口径3/8 最大流量(L/min)600 接続方式ガスケット取付形 定格流量(L/min)300 流量(L/min)(最大)600/(定格)300 配線方式集中端子箱形 バルブ種類電磁制御弁 最低パイロット圧力(MPa)0.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする