※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の 油圧バルブ
NACHI(不二越)の 流量制御弁
電磁比例弁駆動用小形パワー増幅器シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47973755
品番
EBA-PD1-N-C1-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
電磁比例弁駆動用小形パワー増幅器
電源電圧(V)
AC100・110±10%(50/60Hz)
機能
アンプ形(オープンループ)
入力インピーダンス
50KΩ
入力電圧
0〜+10VDC
入力数
直流1入力