※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の 油圧バルブ
NACHI(不二越)の 流量制御弁
電磁比例弁駆動用小形・多機能パワー増幅器シリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
形状
アンプ・コントローラ形
注文コード
47974132
品番
EDC-PC6-AWZ-D2-20
参考基準価格(税別)
¥151,200
販売価格(税込)
¥104,478
販売価格(税別)
¥
94,980
バスケットに入れる
この商品は
形状
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
小形・多機能パワー増幅器
形状
アンプ・コントローラ形
消費電力
60VA
電源電圧(V)
DC24(DC24〜30)
入力インピーダンス
50kΩ
入力電圧
0〜+10VDC