EGB-G03-2-11 電磁比例リリーフ付減圧弁 NACHI(不二越) 47974236 EGB-G03-2-11 電磁比例リリーフ付減圧弁 NACHI(不二越) 47974236

電磁比例リリーフ付減圧弁

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 流量(L/min)50 圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])1.0〜14 注文コード47974236 品番EGB-G03-2-11
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥219,100 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800
この商品は流量・圧力調整範囲など7種類から選べます 他の種類を見る
最高使用圧力(MPa)25 管接続口径3/8 接続方式ガスケット取付形 圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])1.0〜14 流量(L/min)50 バルブ種類圧力制御弁/電磁制御弁

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする