NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の 油圧バルブ
NACHI(不二越)の 圧力制御弁
電磁比例リリーフ付減圧弁
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47974272
品番
EGB-G06-2-11
参考基準価格(税別)
¥237,100
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
最高使用圧力(MPa)
25
管接続口径
3/4
接続方式
ガスケット取付形
圧力調整範囲(MPa[kgf/cm
2
])
1.0〜14
流量(L/min)
100
バルブ種類
圧力制御弁/電磁制御弁