NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の 油圧バルブ
NACHI(不二越)の 流量制御弁
モジュラー形電磁比例流量制御弁
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47974753
品番
EOF-G01-T25-11
参考基準価格(税別)
¥302,300
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
最高使用圧力(MPa)
21
管接続口径
1/8
接続方式
ガスケット取付形
流量(L/min)
25
バルブ種類
流量制御弁/電磁制御弁
注意
※記載納期は暫定となりますのでご了承ください。