NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の 油圧バルブ
NACHI(不二越)の 油圧減圧弁
モジュラー形電磁比例減圧弁
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47974762
品番
EOG-G01-P1-11
参考基準価格(税別)
¥223,600
販売価格(税込)
¥82,478
販売価格(税別)
¥
74,980
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
最高使用圧力(MPa)
25
管接続口径
1/8
接続方式
ガスケット取付形
流量(L/min)
30
バルブ種類
圧力制御弁/電磁制御弁
注意
※記載納期は暫定となりますのでご了承ください。