EOG-G01-PB-11 モジュラー形電磁比例減圧弁 NACHI(不二越) 47974787 EOG-G01-PB-11 モジュラー形電磁比例減圧弁 NACHI(不二越) 47974787

モジュラー形電磁比例減圧弁

商品レビューを投稿する
123日以内出荷返品不可 123日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47974787 品番EOG-G01-PB-11
参考基準価格(税別)¥223,600 販売価格(税込) ¥82,478
販売価格(税別)
74,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
最高使用圧力(MPa)25 管接続口径1/8 接続方式ガスケット取付形 流量(L/min)30 バルブ種類圧力制御弁/電磁制御弁
注意
※記載納期は暫定となりますのでご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする