NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の 油圧バルブ
NACHI(不二越)の 圧力制御弁
電磁比例パイロットリリーフ弁
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
圧力調整範囲(MPa[kgf/cm
2
])
0.7〜7
注文コード
47974796
品番
EPR-G01-1-0000-12
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥134,000
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
この商品は
圧力調整範囲
など
78
種類から選べます
他の種類を見る
圧力調整範囲(MPa[kgf/cm
2
])
0.7〜7
管接続口径
1/8
接続方式
ガスケット取付形
流量(L/min)
1.2
バルブ種類
圧力制御弁/電磁制御弁
注意
※記載納期は暫定となりますのでご了承ください。