画像準備中

電磁比例リリーフ弁

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 47975636 品番 ER-G03-4-21
参考基準価格(税別)¥217,400 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980
バルブ種類圧力制御弁/電磁制御弁 流量(L/min)150 接続方式ガスケット取付形 管接続口径3/8 圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])1.5〜28
注意
※記載納期は暫定となりますのでご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする