NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の 油圧バルブ
NACHI(不二越)の その他バルブ
電磁比例リリーフ弁
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
流量(L/min)
320
圧力調整範囲(MPa[kgf/cm
2
])
1.0〜14
注文コード
47975697
品番
ER-G06-2-11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
流量・圧力調整範囲
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
バルブ種類
圧力制御弁/電磁制御弁
流量(L/min)
320
接続方式
ガスケット取付形
管接続口径
3/4
圧力調整範囲(MPa[kgf/cm
2
])
1.0〜14
注意
※記載納期は暫定となりますのでご了承ください。