NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の 油圧バルブ
NACHI(不二越)の その他バルブ
電磁比例リリーフ弁
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47975751
品番
ER-G06-5-21
参考基準価格(税別)
¥234,500
販売価格(税込)
¥90,178
販売価格(税別)
¥
81,980
バスケットに入れる
バルブ種類
圧力制御弁/電磁制御弁
流量(L/min)
320
接続方式
ガスケット取付形
管接続口径
3/4
圧力調整範囲(MPa[kgf/cm
2
])
2.0〜35
注意
※記載納期は暫定となりますのでご了承ください。