ESD-G01-C520-12 電磁比例方向流量制御弁 NACHI(不二越) 47975776 ESD-G01-C520-12 電磁比例方向流量制御弁 NACHI(不二越) 47975776 ESD-G01-C520-12 電磁比例方向流量制御弁 NACHI(不二越) 47975776 ESD-G01-C520-12 電磁比例方向流量制御弁 NACHI(不二越) 47975776 ESD-G01-C520-12 電磁比例方向流量制御弁 NACHI(不二越) 47975776

電磁比例方向流量制御弁

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 流量(L/min)(最大)25/(定格)20 注文コード47975776 品番ESD-G01-C520-12
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥173,800 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800
この商品は流量など60種類から選べます 他の種類を見る
最高使用圧力(MPa)25 管接続口径1/8 接続方式ガスケット取付形 流量(L/min)(最大)25/(定格)20 バルブ種類方向制御弁/流量制御弁/電磁制御弁

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする