NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の 油圧バルブ
NACHI(不二越)の 流量制御弁
電磁比例方向流量制御弁
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
流量(L/min)
(最大)25/(定格)20
注文コード
47975794
品番
ESD-G01-C6S20-12
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥173,800
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
この商品は
流量
など
60
種類から選べます
他の種類を見る
最高使用圧力(MPa)
25
管接続口径
1/8
接続方式
ガスケット取付形
流量(L/min)
(最大)25/(定格)20
バルブ種類
方向制御弁/流量制御弁/電磁制御弁