画像準備中

電磁比例方向流量制御弁

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 流量(L/min)(最大)250/(定格)125 注文コード47976126 品番ESD-G06-C5125-13
参考基準価格(税別)¥350,600 販売価格(税込) ¥263,780
販売価格(税別)
239,800
この商品は流量など60種類から選べます 他の種類を見る
最高使用圧力(MPa)25 管接続口径3/4 接続方式ガスケット取付形 流量(L/min)(最大)250/(定格)125 バルブ種類方向制御弁/流量制御弁/電磁制御弁

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする