NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の 油圧バルブ
NACHI(不二越)の 流量制御弁
電磁比例流量制御弁
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
流量(L/min)
5〜250
注文コード
47976442
品番
ES-G06-250-11
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥334,000
販売価格(税込)
¥252,780
販売価格(税別)
¥
229,800
この商品は
流量
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
最高使用圧力(MPa)
21
管接続口径
3/4
流量(L/min)
5〜250
接続方式
ガスケット取付形
バルブ種類
流量制御弁/電磁制御弁