NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の 油圧バルブ
NACHI(不二越)の 方向制御弁
高速応答比例弁
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
流量(L/min)
(最大)22/(定格)10
注文コード
47976476
品番
ESH-G01-H510A-10
参考基準価格(税別)
¥392,400
販売価格(税込)
¥285,780
販売価格(税別)
¥
259,800
バスケットに入れる
この商品は
流量
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
最高使用圧力(MPa)
32
管接続口径
1/8
流量(L/min)
(最大)22/(定格)10
接続方式
ガスケット取付形
バルブ種類
電磁制御弁