NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の 油圧バルブ
NACHI(不二越)の 方向制御弁
高速応答比例弁
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
流量(L/min)
(最大)300/(定格)180
注文コード
47976564
品番
ESH-G04-D5180S1-11
参考基準価格(税別)
¥819,100
販売価格(税込)
¥428,780
販売価格(税別)
¥
389,800
バスケットに入れる
この商品は
流量
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
管接続口径
1/2
流量(L/min)
(最大)300/(定格)180
接続方式
ガスケット取付形
バルブ種類
電磁制御弁