ESR-G03-125-12 負荷感応形電磁比例流量制御弁 NACHI(不二越) 47976686 ESR-G03-125-12 負荷感応形電磁比例流量制御弁 NACHI(不二越) 47976686 ESR-G03-125-12 負荷感応形電磁比例流量制御弁 NACHI(不二越) 47976686 ESR-G03-125-12 負荷感応形電磁比例流量制御弁 NACHI(不二越) 47976686

負荷感応形電磁比例流量制御弁

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 流量(L/min)2〜125 注文コード47976686 品番ESR-G03-125-12
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥335,300 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800
この商品は流量など10種類から選べます 他の種類を見る
最高使用圧力(MPa)25 管接続口径3/8 接続方式ガスケット取付形 流量(L/min)2〜125 バルブ種類流量制御弁/電磁制御弁
注意
※記載納期は暫定となりますのでご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする