NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の 油圧バルブ
NACHI(不二越)の 流量制御弁
負荷感応形電磁比例流量制御弁
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
流量(L/min)
2〜125
注文コード
47976704
品番
ESR-G03-125R2-12
参考基準価格(税別)
¥416,500
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
この商品は
流量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
最高使用圧力(MPa)
25
管接続口径
3/8
接続方式
ガスケット取付形
流量(L/min)
2〜125
バルブ種類
流量制御弁/電磁制御弁
注意
※記載納期は暫定となりますのでご了承ください。