画像準備中

油圧バルブ (FR)アンドチェックバルブ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 流量(L/min)75 注文コード47976801 品番FR-F06-30
参考基準価格(税別)¥40,900 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
この商品は流量など6種類から選べます 他の種類を見る
最高使用圧力(MPa)21 管接続口径3/4 接続方式ガスケット取付形 流量(L/min)75 バルブ種類流量制御弁

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする