画像準備中

油圧バルブ フローコントロール(アンドチェック)バルブ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 最高使用圧力(MPa)21 流量(L/min)8 注文コード47976862 品番FT-G02-8-F-22
参考基準価格(税別)¥101,600 販売価格(税込) ¥69,278
販売価格(税別)
62,980
この商品は最高使用圧力・流量など18種類から選べます 他の種類を見る
最高使用圧力(MPa)21 管接続口径1/4 流量(L/min)8 接続方式ガスケット取付形 バルブ種類流量制御弁

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする