NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の 油圧バルブ
NACHI(不二越)の 油圧減圧弁
油圧バルブ ベースブロック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
連数
5
流量(L/min)
20
注文コード
47978061
品番
MOB-01X-B5-10
参考基準価格(税別)
¥60,500
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
この商品は
連数・流量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
ソレノイドバルブやモジュラーバルブを2連以上で使用する場合のブロックで、配管は、両面取出しとなっています。
寸法LA(mm)
276
寸法LB(mm)
258
寸法LC(mm)
-
寸法LD(mm)
196
寸法LE(mm)
147
寸法LF(mm)
98
寸法N(mm)
10
寸法P(mm)
20
最高使用圧力(MPa)
25
管接続口径
1/8
連数
5
流量(L/min)
20