NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の 油圧バルブ
NACHI(不二越)の 油圧減圧弁
油圧バルブ ベースブロック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
連数
2
流量(L/min)
80
注文コード
47978086
品番
MOB-03X-B2-J30
参考基準価格(税別)
¥56,100
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
この商品は
連数・流量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
ソレノイドバルブやモジュラーバルブを2連以上で使用する場合のブロックで、配管は、両面取出しとなっています。
寸法LA(mm)
200
寸法LB(mm)
184
寸法LC(mm)
80
寸法N(mm)
2
最高使用圧力(MPa)
25
管接続口径
3/8
連数
2
流量(L/min)
80