NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の 油圧バルブ
NACHI(不二越)の 油圧減圧弁
油圧バルブ ベースブロック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
連数
3
流量(L/min)
80
注文コード
47978095
品番
MOB-03X-B3-J30
参考基準価格(税別)
¥77,700
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
この商品は
連数・流量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
ソレノイドバルブやモジュラーバルブを2連以上で使用する場合のブロックで、配管は、両面取出しとなっています。
寸法LA(mm)
280
寸法LB(mm)
264
寸法LC(mm)
80
寸法LD(mm)
160
寸法N(mm)
3
最高使用圧力(MPa)
25
管接続口径
3/8
連数
3
流量(L/min)
80