NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の 油圧バルブ
NACHI(不二越)の その他バルブ
油圧バルブ 閉止プレート・フリーフロープレート・交換プレート
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径
1/8
最大流量(L/min)
50
管接続口径
1/8
注文コード
47978131
品番
MOB-G01-A-10
参考基準価格(税別)
¥10,900
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
この商品は
呼び径・最大流量・管接続口径
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
最高使用圧力(MPa)
25
区分
プレート
品名
フリーフロープレート
呼び径
1/8
管接続口径
1/8
最大流量(L/min)
50
接続方式
ガスケット取付形
注意
※記載納期は暫定となりますのでご了承ください。