NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の 油圧バルブ
NACHI(不二越)の その他バルブ
油圧バルブ 閉止プレート・フリーフロープレート・交換プレート
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径
3/8
最大流量(L/min)
100
管接続口径
3/8
注文コード
47978192
品番
MOB-G03-A-50
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
この商品は
呼び径・最大流量・管接続口径
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
最高使用圧力(MPa)
25
区分
プレート
品名
フリーフロープレート
呼び径
3/8
管接続口径
3/8
最大流量(L/min)
100
接続方式
ガスケット取付形
注意
※記載納期は暫定となりますのでご了承ください。