油圧バルブ 閉止プレート・フリーフロープレート・交換プレート

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径3/8 最大流量(L/min)50 管接続口径3/8 注文コード47978217 品番MOB-G03-AA-J50
参考基準価格(税別)¥26,200 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は呼び径・最大流量・管接続口径など22種類から選べます 他の種類を見る
最高使用圧力(MPa)25 区分プレート 品名03/01変換プレート 呼び径3/8 管接続口径3/8 最大流量(L/min)50 接続方式ガスケット取付形
注意
※記載納期は暫定となりますのでご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする