NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の 油圧バルブ
NACHI(不二越)の その他バルブ
油圧バルブ 2速用モジュラーブロック
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径
3/8
注文コード
47980545
品番
OB-G03-W-30
参考基準価格(税別)
¥47,800
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び径
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
最高使用圧力(MPa)
25
仕様
2速用モジュラーブロック
区分
ブロック
品名
2速ブロック
呼び径
3/8
最大流量(L/min)
100
注意
※記載納期は暫定となりますのでご了承ください。