OCF-G01-W40-X-30 フローコントロールバルブ(メータイン) NACHI(不二越) 47980807 OCF-G01-W40-X-30 フローコントロールバルブ(メータイン) NACHI(不二越) 47980807 OCF-G01-W40-X-30 フローコントロールバルブ(メータイン) NACHI(不二越) 47980807 OCF-G01-W40-X-30 フローコントロールバルブ(メータイン) NACHI(不二越) 47980807

フローコントロールバルブ(メータイン)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 最高使用圧力(MPa)25 流量(L/min)40 注文コード47980807 品番OCF-G01-W40-X-30
参考基準価格(税別)¥88,500 販売価格(税込) ¥61,578
販売価格(税別)
55,980
この商品は最高使用圧力・流量など12種類から選べます 他の種類を見る
最高使用圧力(MPa)25 管接続口径1/8 流量(L/min)40 接続方式ガスケット取付形 バルブ種類流量制御弁

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする