NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の 油圧バルブ
NACHI(不二越)の その他バルブ
フローコントロールバルブ(メータアウト)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
最高使用圧力(MPa)
25
流量(L/min)
40
注文コード
47980816
品番
OCF-G01-W40-Y-30
参考基準価格(税別)
¥88,500
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
この商品は
最高使用圧力・流量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
最高使用圧力(MPa)
25
No.
(デザインNo.)30
管接続口径
1/8
流量(L/min)
40
クラッキング圧力(MPa[kgf/cm
2
])
(チェック弁)0.08[0.8]
制御方式
メータアウト
接続方式
ガスケット取付形
制御ポート
AB両ポート
バルブ種類
流量制御弁