NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の 油圧バルブ
NACHI(不二越)の その他バルブ
フローコントロールバルブ(メータアウト)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
最高使用圧力(MPa)
25
流量(L/min)
60
注文コード
47980886
品番
OCF-G03-B60-Y-50
参考基準価格(税別)
¥96,100
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
この商品は
最高使用圧力・流量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
最高使用圧力(MPa)
25
No.
(デザインNo.)50
管接続口径
3/8
流量(L/min)
60
クラッキング圧力(MPa[kgf/cm
2
])
(チェック弁)0.1[1.0]
制御方式
メータアウト
接続方式
ガスケット取付形
制御ポート
Bポート
バルブ種類
流量制御弁