NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の 油圧バルブ
NACHI(不二越)の その他バルブ
チェックバルブ
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
最高使用圧力(MPa)
25
流量(L/min)
50
注文コード
47980947
品番
OC-G01-A1-21
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥20,600
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
最高使用圧力・流量
など
46
種類から選べます
他の種類を見る
最高使用圧力(MPa)
25
管接続口径
1/8
流量(L/min)
50
接続方式
ガスケット取付形
バルブ種類
流量制御弁