ON Semiconductor フルファンクション ロードスイッチ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード47982543 品番FPF2224
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は27種類から選べます 他の種類を見る
仕様高性能電流制限ロードスイッチ、FairchildSemiconductor 長さ(mm)2 幅(mm)2 高さ(mm)0.75 電圧(V)1.8〜5.5 電流(mA)693 ピン数(ピン)6 動作温度範囲(℃)-40〜85 パッケージMLP 実装タイプ表面実装 スイッチオン抵抗(mΩ)300@1.8V パワーレーティング(W)1.2 出力数1 電源スイッチの種類MOSFET負荷スイッチ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3185:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする