OG-G01-AC-K-21 レデューシングバルブ(ダイレクト形) NACHI(不二越) 47982873 OG-G01-AC-K-21 レデューシングバルブ(ダイレクト形) NACHI(不二越) 47982873 OG-G01-AC-K-21 レデューシングバルブ(ダイレクト形) NACHI(不二越) 47982873 OG-G01-AC-K-21 レデューシングバルブ(ダイレクト形) NACHI(不二越) 47982873

レデューシングバルブ(ダイレクト形)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 最高使用圧力(MPa)25 流量(L/min)50 管接続口径1/8 注文コード47982873 品番OG-G01-AC-K-21
参考基準価格(税別)¥49,700 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980
この商品は最高使用圧力・流量・管接続口径90種類から選べます 他の種類を見る
最高使用圧力(MPa)25 管接続口径1/8 流量(L/min)50 接続方式ガスケット取付形 バルブ種類圧力制御弁

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする