NACHI(不二越)
二圧レデューシングバルブ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
47983984
品番
OGS-G01-PCC-K-D2-22
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥116,000
この商品は
23
種類から選べます
他の種類を見る
最高使用圧力(MPa)
7
管接続口径
1/8
接続方式
ガスケット取付形
流量(L/min)
40
バルブ種類
圧力制御弁