NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の 油圧バルブ
NACHI(不二越)の その他バルブ
油圧バルブ ゲージ取付モジュラーブロック
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径
1/8
注文コード
47984036
品番
OK-G01-P-H-20
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥14,700
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
この商品は
呼び径
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
最高使用圧力(MPa)
25
仕様
ゲージ取付モジュラーブロック
区分
ブロック
品名
ゲージ付ブロック
呼び径
1/8
最大流量(L/min)
50