ON SEMICONDUCTOR
ON SEMICONDUCTORの 電子部品(オンボード)
ON SEMICONDUCTORの 能動部品
ON SEMICONDUCTORの ディスクリート
ON Semiconductor モータドライバIC
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1リール(1000個)
実装タイプ
表面実装
注文コード
47984135
品番
LB1867M-TLM-H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
実装タイプ・内容量
など
104
種類から選べます
他の種類を見る
モーター容量
BLDC
出力構成
2相ユニポーラ
最大IGBTコレクタ電流(A)
1
最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)
7
実装タイプ
表面実装
パッケージ
MFP
ピン数(ピン)
14
動作供給電圧(V)
6.4
仕様
ブラシレスモータドライバ、2相、ONSemiconductor.ONSemiconductors2相ユニポーラBLDC(ブラシレスDC)モータドライバIC
動作温度(℃)
-30