Phaesun
Phaesunの 電源(制御機器)
Phaesunの 変圧・変換
Phaesunの スイッチング電源関連商品
Phaesun 102750 太陽電池ブラケット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47985334
品番
102750
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
仕様
Phaesun支持装置MonoAxialOne.Phaesunの支持装置は、シングルモジュールに対応した支持装置です。1つのソーラーモジュールを簡単に取り付けられるようになっています。.傾斜角度0→45°(5-110Wのソーラーモジュール1つに対応)
適合
太陽電池
材質
アルミニウム
長さ(mm)
490
ルーフ
スレート
アクセサリタイプ
モノアキシャルサポート構造