Phaesun
Phaesunの 電源(制御機器)
Phaesunの 変圧・変換
Phaesunの スイッチング電源関連商品
Phaesun 390856 太陽電池ブラケット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47985456
品番
390856
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
仕様
Phaesun支持装置MonoAxialTwo.Phaesunの支持装置は、シングルモジュールに対応した支持装置です。1つのソーラーモジュールを簡単に取り付けられるようになっています。.712mmアルミソーラーモジュール支持装置(1つのソーラーモジュールに対応)傾斜角度0-90°まで調整可能最大150Wの単一の太陽発電用
適合
太陽電池
材質
アルミニウム
長さ(mm)
712
アクセサリタイプ
モノアキシャルサポート構造