ORO-G01-A1-K-20 ブレーキバルブ(ダイレクト形) NACHI(不二越) 47985856 ORO-G01-A1-K-20 ブレーキバルブ(ダイレクト形) NACHI(不二越) 47985856 ORO-G01-A1-K-20 ブレーキバルブ(ダイレクト形) NACHI(不二越) 47985856 ORO-G01-A1-K-20 ブレーキバルブ(ダイレクト形) NACHI(不二越) 47985856

ブレーキバルブ(ダイレクト形)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 流量(L/min)20 注文コード47985856 品番ORO-G01-A1-K-20
参考基準価格(税別)¥42,500 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
この商品は流量など36種類から選べます 他の種類を見る
最高使用圧力(MPa)25 管接続口径1/8 接続方式ガスケット取付形 流量(L/min)20 バルブ種類圧力制御弁

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする