ORO-G03-A3-J50 ブレーキバルブ(ダイレクト形) NACHI(不二越) 47986014 ORO-G03-A3-J50 ブレーキバルブ(ダイレクト形) NACHI(不二越) 47986014 ORO-G03-A3-J50 ブレーキバルブ(ダイレクト形) NACHI(不二越) 47986014 ORO-G03-A3-J50 ブレーキバルブ(ダイレクト形) NACHI(不二越) 47986014

ブレーキバルブ(ダイレクト形)

商品レビューを投稿する
91日以内出荷返品不可 91日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 流量(L/min)30 注文コード47986014 品番ORO-G03-A3-J50
参考基準価格(税別)¥61,400 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980
この商品は流量など36種類から選べます 他の種類を見る
最高使用圧力(MPa)25 管接続口径3/8 接続方式ガスケット取付形 流量(L/min)30 バルブ種類圧力制御弁

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする